Eriks

PVC-Wasserschlauch POOL Ø19x26.5mm/50m

  • ERIKS:14886675
Image 1
Speziell geeignet für Schwimmbäder.

Produkteigenschaften
  • Nicht abfärbend
  • Alterungs- und UV-beständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 25.62inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

206 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.70

-

50+

CHF 18.80

20.68%

100+

CHF 17.00

28.27%

200+

CHF 16.20

31.65%

400+

CHF 15.80

33.33%

800+

CHF 15.30

35.44%

1600+

CHF 14.90

37.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Pool
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
3.75 mm
Außendurchmesser
26.5 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Biegeradius
133 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC-weich
Temperaturbereich
von -15 bis 60 °C