Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
PVC-Wasserschlauch POOL 20 bar
PVC-Wasserschlauch POOL 20 bar
Speziell geeignet für Schwimmbäder.
Produkteigenschaften
Nicht abfärbend
Alterungs- und UV-beständig
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Innendurchmesser [mm]
16
1
19
1
Max. Betriebsdruck [bar]
20
2
Min. Biegeradius [mm]
112
1
133
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
PVC-Wasserschlauch POOL 20 bar
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Wandstärke [mm]
Außendurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Wandstärke [mm]
Außendurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
PVC-Wasserschlauch POOL Ø19x26.5mm/50m
19
3.75
26.5
CHF 23.70
/
meter
PVC-Wasserschlauch POOL Ø16x23.0mm/50m
16
3.5
23
CHF 20.00
/
meter
Anmelden