PVC-Wasserschlauch POOL Ø16x23.0mm/50m

  • ERIKS:14885599
Image 1
Speziell geeignet für Schwimmbäder.

Produkteigenschaften
  • Nicht abfärbend
  • Alterungs- und UV-beständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 21.62inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

251 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.00

-

50+

CHF 16.10

19.50%

100+

CHF 14.30

28.50%

200+

CHF 13.50

32.50%

400+

CHF 13.10

34.50%

800+

CHF 12.60

37.00%

1600+

CHF 12.20

39.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Pool
Innendurchmesser
16 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
23 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Biegeradius
112 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC-weich
Temperaturbereich
von -15 bis 60 °C