Eriks

PTFE-Gewindeband 25mm

  • ERIKS:14884173
Image 1
Ausführung rein, ungesintert.

Dicke: 0.08 mm
Rollenlänge: 12 m
Temperaturbeständigkeit: -200 bis +240 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.70inkl. MwSt

206 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.05

-

10+

CHF 6.60

18.01%

25+

CHF 4.55

43.48%

50+

CHF 3.30

59.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Dicke
0.08 mm
Breite
25 mm
Rollenlänge
12 m
Gaszulassung QA
Nein
Material
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Max. Temperaturbereich
240 °C
Min. Temperaturbereich
-200 °C
Max. Druck
20 bar