Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Gewinde-Dichtungsband aus PTFE
Gewinde-Dichtungsband aus PTFE
Ausführung rein, ungesintert.
Dicke: 0.08 mm
Rollenlänge: 12 m
Temperaturbeständigkeit: -200 bis +240 °C
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Dicke [mm]
0.08
3
Breite [mm]
12
1
19
1
25
1
Rollenlänge [m]
12
3
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
3
of
Gewinde-Dichtungsband aus PTFE
Produkt
Dicke [mm]
Breite [mm]
Rollenlänge [m]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Dicke [mm]
Breite [mm]
Rollenlänge [m]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
PTFE-Gewindeband 12mm
0.08
12
12
CHF 5.70
/
stück
PTFE-Gewindeband 19mm
0.08
19
12
CHF 6.50
/
stück
PTFE-Gewindeband 25mm
0.08
25
12
CHF 8.05
/
stück
Anmelden