PTFE-Gewindeband 19mm

  • ERIKS:14884172
Image 1
Ausführung rein, ungesintert.

Dicke: 0.08 mm
Rollenlänge: 12 m
Temperaturbeständigkeit: -200 bis +240 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.03inkl. MwSt

570 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.50

-

10+

CHF 5.40

16.92%

25+

CHF 3.65

43.85%

50+

CHF 2.75

57.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Dicke
0.08 mm
Breite
19 mm
Rollenlänge
12 m
Gaszulassung QA
Nein
Material
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Max. Temperaturbereich
240 °C
Min. Temperaturbereich
-200 °C
Max. Druck
20 bar