Eriks

PTFE-Gewindeband 12mm

  • ERIKS:14884171
Image 1
Ausführung rein, ungesintert.

Dicke: 0.08 mm
Rollenlänge: 12 m
Temperaturbeständigkeit: -200 bis +240 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.16inkl. MwSt

2145 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.70

-

10+

CHF 4.45

21.93%

25+

CHF 2.90

49.12%

50+

CHF 2.15

62.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Dicke
0.08 mm
Breite
12 mm
Rollenlänge
12 m
Gaszulassung QA
Nein
Material
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Max. Temperaturbereich
240 °C
Min. Temperaturbereich
-200 °C
Max. Druck
20 bar