
CHF 17.40/ Meterexkl. MwSt
CHF 18.81inkl. MwSt
60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.40 | - |
60+ | CHF 13.90 | 20.11% |
120+ | CHF 12.40 | 28.74% |
180+ | CHF 11.80 | 32.18% |
360+ | CHF 11.40 | 34.48% |
720+ | CHF 11.10 | 36.21% |
1440+ | CHF 10.70 | 38.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | AIRPLAT |
Typ | Airplat |
Material Schlauch | EPDM |
Innendurchmesser | 26.5 mm |
Wandstärke | 2 mm |
Außendurchmesser | 30.5 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 15 bar |
Temperaturbereich | von -30 bis 70 °C |
Rollenlänge | 60 m |
Farbe | Schwarz |
Min. Berstdruck | 70 bar |