Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Pressluftschlauch AIRPLAT aus ...
Pressluftschlauch AIRPLAT aus NBR 15 bar 26.5 mm 60 Meter
Produkteigenschaften
Deckblatt EPDM, gerippt, schwarz
Seele NBR, Glatt, schwarz
Einlage Polyestergarn
Flach aufrollbar
Ölnebelfeste Seele
Witterungsbeständiges Deckblatt
Speziell geeignet für unwegsames Gelände
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Innendurchmesser [mm]
26.5
1
Außendurchmesser [mm]
30.5
1
Farbe
Schwarz
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Pressluftschlauch AIRPLAT aus NBR 15 bar 26.5 mm 60 Meter
Produkt
Typ
Innendurchmesser [mm]
Wandstärke [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ
Innendurchmesser [mm]
Wandstärke [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Pressluftschlauch AIRPLAT 26.5x30.5mm/60m
Airplat
26.5
2
CHF 17.40
/
meter
Anmelden