
CHF 16.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 17.40inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.10 | - |
40+ | CHF 12.90 | 19.88% |
80+ | CHF 11.60 | 27.95% |
120+ | CHF 11.00 | 31.68% |
240+ | CHF 10.60 | 34.16% |
480+ | CHF 10.40 | 35.40% |
960+ | CHF 10.00 | 37.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | AIRPLAT |
Typ | Airplat |
Material Schlauch | EPDM |
Innendurchmesser | 20 mm |
Wandstärke | 1.8 mm |
Außendurchmesser | 23.6 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 15 bar |
Temperaturbereich | von -30 bis 70 °C |
Rollenlänge | 40 m |
Farbe | Schwarz |
Ausführung | Einlage Polyestergarn |
Min. Berstdruck | 70 bar |