Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Pressluftschlauch AIRPLAT aus ...
Pressluftschlauch AIRPLAT aus NBR 15 bar 20.0 mm 40 Meter
Produkteigenschaften
Flach aufrollbar
Ölnebelfeste Seele
Witterungsbeständiges Deckblatt
Speziell geeignet für unwegsames Gelände
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Innendurchmesser [mm]
20
1
Außendurchmesser [mm]
23.6
1
Farbe
Schwarz
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Pressluftschlauch AIRPLAT aus NBR 15 bar 20.0 mm 40 Meter
Produkt
Typ
Innendurchmesser [mm]
Wandstärke [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ
Innendurchmesser [mm]
Wandstärke [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Pressluftschlauch AIRPLAT 20x23.6mm/40m
Airplat
20
1.8
CHF 16.10
/
meter
Anmelden