CHF 17.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.80 | - |
10+ | CHF 9.45 | 46.91% |
25+ | CHF 7.40 | 58.43% |
50+ | CHF 6.05 | 66.01% |
100+ | CHF 5.15 | 71.07% |
250+ | CHF 4.50 | 74.72% |
500+ | CHF 4.15 | 76.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |
CHF 13.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.81inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026