Eriks

Nutring 9000 PUR 35x45x8 L=9

  • ERIKS:10018219
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.81inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.70

-

10+

CHF 5.65

58.76%

25+

CHF 3.90

71.53%

50+

CHF 2.95

78.47%

100+

CHF 2.30

83.21%

250+

CHF 1.95

85.77%

500+

CHF 1.70

87.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
45 mm
Rillenbreite
9 mm
Höhe der Abdichtung
8 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
35 mm
D
45 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s