Niederdruck-Wasserschlauch FLIPPER Ø19x26mm/80m

  • ERIKS:14889094
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 9.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.00

-

80+

CHF 5.75

36.11%

160+

CHF 5.45

39.44%

240+

CHF 4.94

45.11%

480+

CHF 4.78

46.89%

960+

CHF 4.62

48.67%

1920+

CHF 4.52

49.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
FLIPPER
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
26 mm
Max. Betriebsdruck
12 bar
Min. Biegeradius
110 mm
Rollenlänge
80 m
Material Seele
SBR
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C