Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Wasserschlauch FLIPPER aus SBR...
Wasserschlauch FLIPPER aus SBR 12 bar 80m (Meterware)
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Innendurchmesser [mm]
16
1
19
1
Max. Betriebsdruck [bar]
12
2
Min. Biegeradius [mm]
100
1
110
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Wasserschlauch FLIPPER aus SBR 12 bar 80m (Meterware)
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Wandstärke [mm]
Außendurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Wandstärke [mm]
Außendurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Niederdruck-Wasserschlauch FLIPPER Ø16x23mm/80m
16
3.5
23
CHF 7.05
/
meter
Niederdruck-Wasserschlauch FLIPPER Ø19x26mm/80m
19
3.5
26
CHF 9.00
/
meter
Anmelden