Niederdruck-Wasserschlauch FLIPPER Ø16x23mm/80m

  • ERIKS:14889092
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.05/ Meterexkl. MwSt

CHF 7.62inkl. MwSt

96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.05

-

80+

CHF 4.47

36.60%

160+

CHF 4.20

40.43%

240+

CHF 3.89

44.82%

480+

CHF 3.78

46.38%

960+

CHF 3.68

47.80%

1920+

CHF 3.57

49.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
FLIPPER
Innendurchmesser
16 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
23 mm
Max. Betriebsdruck
12 bar
Min. Biegeradius
100 mm
Rollenlänge
80 m
Material Seele
SBR
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C