Eriks

Moosgummi-Rundschnur 9 mm grau

  • ERIKS:14905283
Image 1
Moosgummiprofile sind zellige Profile mit geschlossener Aussenhaut. Moosgummi weist grösstenteils geschlossene, zum Teil aber auch offene Zellen auf. Nahezu jede Elastomer-Qualität lässt sich zu Moosgummi verarbeiten.

Produkteigenschaften
  • Geringes Gewicht
  • Hohe Komprimierbarkeit
  • Sehr gute Dichtfunktion
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.27/ Meterexkl. MwSt

CHF 2.45inkl. MwSt

1009 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.27

-

25+

CHF 1.85

18.72%

50+

CHF 1.61

29.07%

100+

CHF 1.32

42.07%

200+

CHF 1.00

56.17%

600+

CHF 0.84

62.91%

1000+

CHF 0.79

65.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Material
EPDM
Dichte
0.5
Farbe
Grau
Rollenlänge
200 m