Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Moosgummi-Rundschnur
Moosgummi-Rundschnur
Moosgummiprofile sind zellige Profile mit geschlossener Aussenhaut. Moosgummi weist grösstenteils geschlossene, zum Teil aber auch offene Zellen auf. Nahezu jede Elastomer-Qualität lässt sich zu Moosgummi verarbeiten.
Produkteigenschaften
Geringes Gewicht
Hohe Komprimierbarkeit
Sehr gute Dichtfunktion
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Produkt
Rundprofil
14
Material
EPDM
13
NBR/PVC
1
Farbe
Grau
14
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
14
of
Moosgummi-Rundschnur
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Moosgummi-Rundschnur 18 mm grau
CHF 8.37
/
meter
Moosgummi-Rundschnur 3mm grau
CHF 1.26
/
meter
Moosgummi-Rundschnur 6mm grau
CHF 1.67
/
meter
Moosgummi-Rundschnur 7mm grau
CHF 1.94
/
meter
Moosgummi-Rundschnur 2mm grau
CHF 1.25
/
meter
Moosgummi-Rundschnur 5mm grau
CHF 1.45
/
meter
Moosgummi-Rundschnur 15 mm grau
CHF 3.86
/
meter
Moosgummi-Rundschnur 4mm grau
CHF 1.34
/
meter
Moosgummi-Rundschnur 10mm grau
CHF 2.88
/
meter
Moosgummi-Rundschnur 20mm grau
CHF 9.54
/
meter
Moosgummi-Rundschnur 8mm grau
CHF 2.04
/
meter
Moosgummi-Rundschnur 12 mm grau
CHF 3.71
/
meter
Moosgummi-Rundschnur 25 mm grau
CHF 9.77
/
meter
Moosgummi-Rundschnur 9 mm grau
CHF 2.27
/
meter
Anmelden