Eriks

Moosgummi-Rundschnur 8mm grau

  • ERIKS:14905282
Image 1
Moosgummiprofile sind zellige Profile mit geschlossener Aussenhaut. Moosgummi weist grösstenteils geschlossene, zum Teil aber auch offene Zellen auf. Nahezu jede Elastomer-Qualität lässt sich zu Moosgummi verarbeiten.

Produkteigenschaften
  • Geringes Gewicht
  • Hohe Komprimierbarkeit
  • Sehr gute Dichtfunktion
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.04/ Meterexkl. MwSt

CHF 2.21inkl. MwSt

2493 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.04

-

10+

CHF 1.64

19.85%

25+

CHF 1.41

30.88%

50+

CHF 1.14

44.36%

100+

CHF 0.85

58.38%

200+

CHF 0.70

65.49%

600+

CHF 0.66

67.89%

1000+

CHF 0.64

68.77%

2000+

CHF 0.62

69.71%

5000+

CHF 0.60

70.54%

10000+

CHF 0.58

71.47%

20000+

CHF 0.56

72.35%

30000+

CHF 0.55

72.94%

40000+

CHF 0.54

73.77%

50000+

CHF 0.52

74.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Material
EPDM
Dichte
0.5
Farbe
Grau
Rollenlänge
200 m