Eriks

Moosgummi-Rundschnur 7mm grau

  • ERIKS:14905281
Image 1
Moosgummiprofile sind zellige Profile mit geschlossener Aussenhaut. Moosgummi weist grösstenteils geschlossene, zum Teil aber auch offene Zellen auf. Nahezu jede Elastomer-Qualität lässt sich zu Moosgummi verarbeiten.

Produkteigenschaften
  • Geringes Gewicht
  • Hohe Komprimierbarkeit
  • Sehr gute Dichtfunktion
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.94/ Meterexkl. MwSt

CHF 2.10inkl. MwSt

362 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.94

-

10+

CHF 1.56

19.85%

25+

CHF 1.34

30.93%

50+

CHF 1.08

44.33%

100+

CHF 0.81

58.09%

200+

CHF 0.67

65.31%

600+

CHF 0.63

67.78%

1000+

CHF 0.61

68.71%

2000+

CHF 0.59

69.64%

5000+

CHF 0.57

70.62%

10000+

CHF 0.56

71.24%

20000+

CHF 0.54

72.16%

30000+

CHF 0.53

72.78%

40000+

CHF 0.51

73.71%

50000+

CHF 0.50

74.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Material
EPDM
Dichte
0.5
Farbe
Grau
Rollenlänge
100 m