Eriks

Moosgummi-Rundschnur 6mm grau

  • ERIKS:14905280
Image 1
Moosgummiprofile sind zellige Profile mit geschlossener Aussenhaut. Moosgummi weist grösstenteils geschlossene, zum Teil aber auch offene Zellen auf. Nahezu jede Elastomer-Qualität lässt sich zu Moosgummi verarbeiten.

Produkteigenschaften
  • Geringes Gewicht
  • Hohe Komprimierbarkeit
  • Sehr gute Dichtfunktion
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.67/ Meterexkl. MwSt

CHF 1.81inkl. MwSt

2204 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.67

-

10+

CHF 1.31

21.62%

25+

CHF 1.11

33.33%

50+

CHF 0.88

47.21%

100+

CHF 0.65

61.02%

200+

CHF 0.54

67.87%

600+

CHF 0.50

70.09%

1000+

CHF 0.49

70.81%

2000+

CHF 0.46

72.31%

5000+

CHF 0.45

73.03%

10000+

CHF 0.44

73.75%

20000+

CHF 0.43

74.47%

30000+

CHF 0.41

75.20%

40000+

CHF 0.41

75.56%

50000+

CHF 0.40

76.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Material
EPDM
Dichte
0.5
Farbe
Grau
Rollenlänge
200 m