Eriks

Moosgummi-Rundschnur 5mm grau

  • ERIKS:14905279
Image 1
Moosgummiprofile sind zellige Profile mit geschlossener Aussenhaut. Moosgummi weist grösstenteils geschlossene, zum Teil aber auch offene Zellen auf. Nahezu jede Elastomer-Qualität lässt sich zu Moosgummi verarbeiten.

Produkteigenschaften
  • Geringes Gewicht
  • Hohe Komprimierbarkeit
  • Sehr gute Dichtfunktion
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.45/ Meterexkl. MwSt

CHF 1.57inkl. MwSt

1600 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.45

-

10+

CHF 1.14

21.72%

25+

CHF 0.96

33.52%

50+

CHF 0.76

47.31%

100+

CHF 0.56

61.10%

200+

CHF 0.47

67.79%

600+

CHF 0.44

69.86%

1000+

CHF 0.42

71.10%

2000+

CHF 0.40

72.41%

5000+

CHF 0.39

73.17%

10000+

CHF 0.38

74.07%

20000+

CHF 0.36

74.90%

30000+

CHF 0.36

75.31%

40000+

CHF 0.35

75.66%

50000+

CHF 0.34

76.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Material
EPDM
Dichte
0.5
Farbe
Grau
Rollenlänge
200 m