Eriks

Moosgummi-Rundschnur 4mm grau

  • ERIKS:14905278
Image 1
Moosgummiprofile sind zellige Profile mit geschlossener Aussenhaut. Moosgummi weist grösstenteils geschlossene, zum Teil aber auch offene Zellen auf. Nahezu jede Elastomer-Qualität lässt sich zu Moosgummi verarbeiten.

Produkteigenschaften
  • Geringes Gewicht
  • Hohe Komprimierbarkeit
  • Sehr gute Dichtfunktion
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.34/ Meterexkl. MwSt

CHF 1.45inkl. MwSt

55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.34

-

25+

CHF 1.05

22.01%

50+

CHF 0.89

33.66%

100+

CHF 0.71

47.24%

200+

CHF 0.52

60.90%

600+

CHF 0.43

67.84%

1000+

CHF 0.40

70.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Material
EPDM
Dichte
0.5
Farbe
Grau
Rollenlänge
200 m