Eriks

Moosgummi-Rundschnur 3mm grau

  • ERIKS:14905277
Image 1
Moosgummiprofile sind zellige Profile mit geschlossener Aussenhaut. Moosgummi weist grösstenteils geschlossene, zum Teil aber auch offene Zellen auf. Nahezu jede Elastomer-Qualität lässt sich zu Moosgummi verarbeiten.

Produkteigenschaften
  • Geringes Gewicht
  • Hohe Komprimierbarkeit
  • Sehr gute Dichtfunktion
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.26/ Meterexkl. MwSt

CHF 1.36inkl. MwSt

3346 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.25

-

25+

CHF 0.98

21.67%

50+

CHF 0.84

33.39%

100+

CHF 0.67

46.93%

200+

CHF 0.49

61.04%

600+

CHF 0.40

68.05%

1000+

CHF 0.38

69.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Material
EPDM
Dichte
0.5
Farbe
Grau