Eriks

Moosgummi-Rundschnur 2mm grau

  • ERIKS:14905276
Image 1
Moosgummiprofile sind zellige Profile mit geschlossener Aussenhaut. Moosgummi weist grösstenteils geschlossene, zum Teil aber auch offene Zellen auf. Nahezu jede Elastomer-Qualität lässt sich zu Moosgummi verarbeiten.

Produkteigenschaften
  • Geringes Gewicht
  • Hohe Komprimierbarkeit
  • Sehr gute Dichtfunktion
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.25/ Meterexkl. MwSt

CHF 1.35inkl. MwSt

1221 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.25

-

25+

CHF 0.97

22.01%

50+

CHF 0.83

33.33%

100+

CHF 0.66

47.07%

200+

CHF 0.49

60.72%

600+

CHF 0.40

67.79%

1000+

CHF 0.37

70.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Material
EPDM
Dichte
0.5
Farbe
Grau
Rollenlänge
100 m