Moosgummi-Rundschnur 25 mm grau

  • ERIKS:14882049
Image 1
Moosgummiprofile sind zellige Profile mit geschlossener Aussenhaut. Moosgummi weist grösstenteils geschlossene, zum Teil aber auch offene Zellen auf. Nahezu jede Elastomer-Qualität lässt sich zu Moosgummi verarbeiten.

Produkteigenschaften
  • Geringes Gewicht
  • Hohe Komprimierbarkeit
  • Sehr gute Dichtfunktion
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.77/ Meterexkl. MwSt

CHF 10.56inkl. MwSt

780 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.77

-

10+

CHF 7.49

23.39%

25+

CHF 6.40

34.49%

50+

CHF 5.03

48.57%

100+

CHF 4.26

56.40%

200+

CHF 3.88

60.34%

600+

CHF 3.74

61.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Material
EPDM
Dichte
0.5
Farbe
Grau
Rollenlänge
25 m