Eriks

Moosgummi-Rundschnur 20mm grau

  • ERIKS:14882048
Image 1
Moosgummiprofile sind zellige Profile mit geschlossener Aussenhaut. Moosgummi weist grösstenteils geschlossene, zum Teil aber auch offene Zellen auf. Nahezu jede Elastomer-Qualität lässt sich zu Moosgummi verarbeiten.

Produkteigenschaften
  • Geringes Gewicht
  • Hohe Komprimierbarkeit
  • Sehr gute Dichtfunktion
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.54/ Meterexkl. MwSt

CHF 10.31inkl. MwSt

2141.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.54

-

10+

CHF 7.30

23.49%

25+

CHF 6.25

34.45%

50+

CHF 4.91

48.56%

100+

CHF 4.16

56.42%

200+

CHF 3.78

60.36%

600+

CHF 3.65

61.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Material
EPDM
Dichte
0.5
Farbe
Grau
Rollenlänge
25 m