Moosgummi-Rundschnur 18 mm grau

  • ERIKS:14882047
Image 1
Moosgummiprofile sind zellige Profile mit geschlossener Aussenhaut. Moosgummi weist grösstenteils geschlossene, zum Teil aber auch offene Zellen auf. Nahezu jede Elastomer-Qualität lässt sich zu Moosgummi verarbeiten.

Produkteigenschaften
  • Geringes Gewicht
  • Hohe Komprimierbarkeit
  • Sehr gute Dichtfunktion
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.37/ Meterexkl. MwSt

CHF 9.05inkl. MwSt

1227 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.37

-

10+

CHF 6.41

23.43%

25+

CHF 5.49

34.43%

50+

CHF 4.30

48.60%

100+

CHF 3.65

56.43%

200+

CHF 3.32

60.37%

600+

CHF 3.20

61.75%

1050+

CHF 3.10

62.94%

1500+

CHF 3.01

64.08%

2025+

CHF 2.77

66.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Material
NBR/PVC
Dichte
0.5
Farbe
Grau
Rollenlänge
25 m