Eriks

Moosgummi-Rundschnur 15 mm grau

  • ERIKS:13909367
Image 1
Moosgummiprofile sind zellige Profile mit geschlossener Aussenhaut. Moosgummi weist grösstenteils geschlossene, zum Teil aber auch offene Zellen auf. Nahezu jede Elastomer-Qualität lässt sich zu Moosgummi verarbeiten.

Produkteigenschaften
  • Geringes Gewicht
  • Hohe Komprimierbarkeit
  • Sehr gute Dichtfunktion
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.86/ Meterexkl. MwSt

CHF 4.17inkl. MwSt

20.9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.86

-

10+

CHF 3.01

22.15%

25+

CHF 2.54

34.20%

50+

CHF 2.05

46.89%

100+

CHF 1.65

57.38%

200+

CHF 1.47

62.05%

600+

CHF 1.37

64.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Material
EPDM
Dichte
0.5
Farbe
Grau
Rollenlänge
50 m