Moosgummi-Rundschnur 12 mm grau

  • ERIKS:14882046
Image 1
Moosgummiprofile sind zellige Profile mit geschlossener Aussenhaut. Moosgummi weist grösstenteils geschlossene, zum Teil aber auch offene Zellen auf. Nahezu jede Elastomer-Qualität lässt sich zu Moosgummi verarbeiten.

Produkteigenschaften
  • Geringes Gewicht
  • Hohe Komprimierbarkeit
  • Sehr gute Dichtfunktion
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.71/ Meterexkl. MwSt

CHF 4.01inkl. MwSt

2913 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.71

-

10+

CHF 2.92

21.43%

25+

CHF 2.50

32.75%

50+

CHF 2.01

45.96%

100+

CHF 1.50

59.57%

200+

CHF 1.26

66.04%

600+

CHF 1.18

68.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Material
EPDM
Dichte
0.5
Farbe
Grau
Rollenlänge
50 m