Eriks

Moosgummi-Rundschnur 10mm grau

  • ERIKS:14905284
Image 1
Moosgummiprofile sind zellige Profile mit geschlossener Aussenhaut. Moosgummi weist grösstenteils geschlossene, zum Teil aber auch offene Zellen auf. Nahezu jede Elastomer-Qualität lässt sich zu Moosgummi verarbeiten.

Produkteigenschaften
  • Geringes Gewicht
  • Hohe Komprimierbarkeit
  • Sehr gute Dichtfunktion
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.88/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.11inkl. MwSt

533.8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.88

-

10+

CHF 2.34

18.61%

25+

CHF 2.04

29.04%

50+

CHF 1.67

42.09%

100+

CHF 1.27

55.83%

200+

CHF 1.08

62.61%

600+

CHF 1.01

64.87%

1000+

CHF 0.97

66.26%

2000+

CHF 0.95

67.13%

5000+

CHF 0.92

68.14%

10000+

CHF 0.89

69.01%

20000+

CHF 0.87

69.84%

30000+

CHF 0.84

70.68%

40000+

CHF 0.82

71.55%

50000+

CHF 0.80

72.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Material
EPDM
Dichte
0.5
Farbe
Grau
Rollenlänge
100 m