Eriks

Lüftungsschlauch MASTERFLEX 6Q3 Einzelpack Ø102mm/12x10m

  • ERIKS:14887467
Image 1
Aluminium-Polyester, mehrlagig, integrierte Stahldrahtspirale. Mechanisch stabil.

Zulassungen
Brandklasse 6Q3, VKF/TA 8183

Lieferhinweis
Schläuche gestaucht auf ca. 60 cm, einzeln in Netze verpackt.

Bestellhinwes
Verkauf nur im Multipack (12 Schläuche à 10 m)
Zur Liste hinzufügen

CHF 328.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 355.11inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
MASTERFLEX
Innendurchmesser
102 mm
Wandstärke
51 mm
Min. Biegeradius
61 mm
Rollenlänge
10 m