Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Lüftungsschlauch MASTERFLEX Br...
Lüftungsschlauch MASTERFLEX Brandklasse 6Q3 (Multipack)
Aluminium-Polyester, mehrlagig, integrierte Stahldrahtspirale. Mechanisch stabil.
Zulassungen
Brandklasse 6Q3, VKF/TA 8183
Lieferhinweis
Schläuche gestaucht auf ca. 60 cm, einzeln in Netze verpackt.
Bestellhinwes
Verkauf nur im Multipack (12 Schläuche à 10 m)
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Innendurchmesser [mm]
102
1
Min. Biegeradius [mm]
61
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Lüftungsschlauch MASTERFLEX Brandklasse 6Q3 (Multipack)
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Wandstärke [mm]
Min. Biegeradius [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Wandstärke [mm]
Min. Biegeradius [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Lüftungsschlauch MASTERFLEX 6Q3 Einzelpack Ø102mm/12x10m
102
51
61
CHF 328.50
/
stück
Anmelden