Eriks

Lüftungsschlauch KLIMAFLEX 6Q3 Ø180mm/10m

  • ERIKS:14887940
Image 1
Aluminium-Polyester, mehrlagig, integrierte Stahldrahtspirale

Zulassungen
Brandklasse 6Q3, VKF/TA 8184

Lieferhinweis
Schlauch gestaucht auf ca. 60 cm, in Einzelkartons verpackt.

Bestellhinweis
Verkauf nur in Fabrikationslängen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.00/ Karton(s)exkl. MwSt

CHF 143.77inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

10+

CHF 133.00

-

20+

CHF 113.00

15.04%

50+

CHF 99.50

25.19%

100+

CHF 96.50

27.44%

200+

CHF 93.50

29.70%

400+

CHF 90.50

31.95%

800+

CHF 88.00

33.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
KLIMAFLEX
Innendurchmesser
180 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
184 mm
Min. Biegeradius
110 mm
Rollenlänge
10 m