Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Lüftungsschlauch KLIMAFLEX Bra...
Lüftungsschlauch KLIMAFLEX Brandklasse 6Q3
Aluminium-Polyester, mehrlagig, integrierte Stahldrahtspirale
Zulassungen
Brandklasse 6Q3, VKF/TA 8184
Lieferhinweis
Schlauch gestaucht auf ca. 60 cm, in Einzelkartons verpackt.
Bestellhinweis
Verkauf nur in Fabrikationslängen.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Innendurchmesser [mm]
180
1
Min. Biegeradius [mm]
110
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Lüftungsschlauch KLIMAFLEX Brandklasse 6Q3
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Wandstärke [mm]
Außendurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Wandstärke [mm]
Außendurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Lüftungsschlauch KLIMAFLEX 6Q3 Ø180mm/10m
180
2
184
CHF 133.00
/
karton(s)
Anmelden