Kupplung ECLF 75 Edelstahl EN1092 PN16 DN80

  • ERIKS:10037933
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Code
ECLF
Material
Edelstahl (AISI 316)
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN10/16
Größe Anschlussarmatur
DN 80
Winkel (Grad)
0 °
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi