
| Produkt | Größe Anschlussarmatur | Max. Betriebsdruck [bar] | Max. Betriebsdruck [psi] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kupplung ECLF 38 Edelstahl EN1092 PN40 DN40 | DN 40 | 40 | 580 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kupplung ECLF 19 Edelstahl EN1092 PN40 DN20 | DN 20 | 40 | 580 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kupplung ECLF 50 Edelstahl EN1092 PN16 DN50 | DN 50 | 16 | 232 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kupplung ECLF 25 Edelstahl EN1092 PN40 DN25 | DN 25 | 40 | 580 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kupplung ECLF 75 Edelstahl EN1092 PN16 DN80 | DN 80 | 16 | 232 | Nicht im Webshop verfügbar |