
CHF 26.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 28.21inkl. MwSt
118 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.10 | - |
25+ | CHF 17.20 | 34.10% |
50+ | CHF 11.90 | 54.41% |
100+ | CHF 9.40 | 63.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Klemmprofil |
Typ | Klemmprofil |
Material | EPDM |
Härte | 75 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 28 mm |
Breite | 42 mm |
Rollenlänge | 25 m |
CHF 7.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.84inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026CHF 6.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 7.03inkl. MwSt
179 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026CHF 6.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.30inkl. MwSt
183 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026CHF 43.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.24inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026