
CHF 6.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 7.03inkl. MwSt
179 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.50 | - |
25+ | CHF 4.25 | 34.62% |
50+ | CHF 3.15 | 51.54% |
100+ | CHF 2.05 | 68.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Klemmprofil |
Typ | Füller |
Material | EPDM |
Härte | 75 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 8.5 mm |
Breite | 10.5 mm |
Rollenlänge | 100 m |