
CHF 16.70/ Meterexkl. MwSt
CHF 18.05inkl. MwSt
150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.70 | - |
25+ | CHF 10.10 | 39.52% |
50+ | CHF 6.95 | 58.38% |
100+ | CHF 4.95 | 70.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Klemmprofil |
Typ | Klemmprofil |
Material | EPDM |
Härte | 70 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 12 mm |
Breite | 14 mm |
Rollenlänge | 50 m |
CHF 43.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.24inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026CHF 7.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.84inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026CHF 6.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.30inkl. MwSt
183 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026CHF 6.25/ Meterexkl. MwSt
CHF 6.76inkl. MwSt
175 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026