
CHF 6.25/ Meterexkl. MwSt
CHF 6.76inkl. MwSt
175 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.25 | - |
25+ | CHF 5.15 | 17.60% |
50+ | CHF 3.05 | 51.20% |
100+ | CHF 1.95 | 68.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Klemmprofil |
Typ | Füller |
Material | EPDM |
Härte | 80 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 6 mm |
Breite | 7 mm |
Rollenlänge | 100 m |