
CHF 12.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 13.08inkl. MwSt
559 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.10 | - |
25+ | CHF 8.50 | 29.75% |
50+ | CHF 6.20 | 48.76% |
100+ | CHF 4.10 | 66.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Klemmprofil |
Typ | Klemmprofil |
Material | EPDM |
Härte | 70 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 12.6 mm |
Breite | 15 mm |
Rollenlänge | 50 m |
CHF 7.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.84inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026CHF 43.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.24inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026CHF 6.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.30inkl. MwSt
183 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026CHF 6.25/ Meterexkl. MwSt
CHF 6.76inkl. MwSt
175 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026