Hydraulik-Motor Typ OMM mit Seitenanschluss spezifisches Volumen 32cm³/r

  • ERIKS:14939778
Image 1
Produkteigenschaften
  • Seitenanschluss, Welle 16 mm zylindrisch
  • Max. DRuckgefälle dauernd 100 bar, intermittierend 140 bar
Zur Liste hinzufügen

CHF 319.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 345.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 319.50

-

3+

CHF 309.50

3.13%

5+

CHF 287.50

10.02%

10+

CHF 271.50

15.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
OMM
Fördervolumen
32 cm³/r
Max. Drehmoment
4 Nm
Max. Drehzahl
630 rpm
Code
OMM 32
L
119 mm
L1
13.5 mm