Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Hydraulik-Motor Typ OMM mit Se...
Hydraulik-Motor Typ OMM mit Seitenanschluss
Produkteigenschaften
Seitenanschluss, Welle 16 mm zylindrisch
Max. DRuckgefälle dauernd 100 bar, intermittierend 140 bar
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Fördervolumen [cm³/r]
32
1
Max. Drehmoment [Nm]
4
1
Max. Drehzahl [rpm]
630
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Hydraulik-Motor Typ OMM mit Seitenanschluss
Produkt
Fördervolumen [cm³/r]
Max. Drehmoment [Nm]
Max. Drehzahl [rpm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Fördervolumen [cm³/r]
Max. Drehmoment [Nm]
Max. Drehzahl [rpm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Hydraulik-Motor Typ OMM mit Seitenanschluss spezifisches Volumen 32cm³/r
32
4
630
CHF 319.50
/
stück
Anmelden