
CHF 696.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 752.38inkl. MwSt
0.223 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR/SBR 80 |
Typ | L 2007 schwarz |
Compound | L2007 |
Material | NR/SBR |
Dicke | 3 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1000 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 80 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -20 bis 70 °C |