Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Gummiplatte NR/SBR 80 L 2007
Gummiplatte NR/SBR 80 L 2007
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Dicke [mm]
3
2
Härte
80
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Gummiplatte NR/SBR 80 L 2007
Produkt
Dicke [mm]
Länge [mm]
Breite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Dicke [mm]
Länge [mm]
Breite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Gummiplatte NR/SBR 80 L 2007 hellgrau 10000x1000x3
3
10000
1000
CHF 691.00
/
stück
Gummiplatte NR/SBR 80 L 2007 schwarz 10000x1000x3
3
10000
1000
CHF 696.00
/
stück
Anmelden