
CHF 691.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 746.97inkl. MwSt
0.333 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR/SBR 80 |
Typ | L 2007 hellgrau |
Compound | L2007 |
Material | NR/SBR |
Dicke | 3 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1000 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 80 |
Farbe | Lichtgrau |
Temperaturbereich | von -20 bis 70 °C |