
CHF 418.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 452.72inkl. MwSt
67.41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 878.40 | - |
2+ | CHF 675.60 | 23.09% |
6+ | CHF 513.60 | 41.53% |
12+ | CHF 418.80 | 52.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR/SBR 70 |
Typ | L 2009 schwarz |
Compound | L2009 |
Material | NR/SBR |
Dicke | 3 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1200 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 70 |
Farbe | Schwarz |
Oberflächenfinish | 1 face impression toile |
Temperaturbereich | von -20 bis 70 °C |
Dichte | 1.45 g/cm³ |