Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Gummiplatte NR/SBR 70 L 2009
Gummiplatte NR/SBR 70 L 2009
Leichte Industriequalität, Rücken mit Stoffabdruck. Rippenbreite ca. 6 mm, konisch zulaufend.
Einsatzbereiche
Abdeckungen auf Tischen, Auszugsschränken, Tablaren etc.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Dicke [mm]
3
1
Härte
70
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Gummiplatte NR/SBR 70 L 2009
Produkt
Dicke [mm]
Länge [mm]
Breite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Dicke [mm]
Länge [mm]
Breite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Gummiplatte NR/SBR 70 L 2009 schwarz 10000x1200x3
3
10000
1200
CHF 418.80
/
stück
Anmelden