
CHF 399.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 431.97inkl. MwSt
0.39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR/SBR 70 |
Typ | L 2001 |
Compound | L2001 |
Material | NR/SBR |
Dicke | 3 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1200 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 70 |
Farbe | Schwarz |
Zugfestigkeit ISO | ≥3.9 MPa |
Temperaturbereich | von -10 bis 70 °C |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥150 % |